Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215004
Cod. Produttore
BIZ215004
Cod. EAN
3700420330424

Informazioni di prodotto

  • Colore guaina: Nera
  • Diametro prima contraz.: 9 mm
  • Diametro dopo contraz.: 3 mm
  • Spessore parete: 0,75 mm
  • Temperatura uso: -55 a +125 °C
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Materiale: Poliolefina ritardante
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con rapporto di restringimento 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per proteggere e isolare fili e cavi con diametro compreso tra 1,5 e 39 mm prima del restringimento. La guaina è di colore nero, con diametro esterno di 9 mm prima della contrazione e 3 mm dopo, e uno spessore di parete di 0,75 mm post-contrazione. Offre elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm e resistenza termica continua da -55 °C a +125 °C, con temperatura di restringimento superiore a 70 °C. Autoestinguibile, garantisce sicurezza e durata in applicazioni elettriche diverse, assicurando una rapida identificazione grazie alla marcatura del codice di riferimento su ogni guaina. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 9/3 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

40,69 ... 40,69 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera 9/3 mm isolamento elettrico industriale

€ 5,36 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info