Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230029
Cod. Produttore
BIZ230029

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Diametro foro vite: 8 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Norma: NF C 20-130
  • Pezzi per scatola: 50
  • Verifica installazione: foro ispezione
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE
  • Conformità: Direttiva RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 capicorda di potenza con sezione di 16 mm² e diametro di 8 mm, realizzati in rame elettrolitico ricotto con superficie stagnata per garantire un'ottima conducibilità e resistenza alla corrosione. Il design include una svasatura sul colletto che facilita l'inserimento del cavo e un foro di ispezione che permette una verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano una connessione stabile e affidabile. Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo il rispetto delle normative ambientali vigenti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 16 mm² Ø vite 8 mm (x 50). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capicorda potenza 16mm² foro ispezione rame elettrico