Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350013
Cod. Produttore
BIZ350013
Cod. EAN
3701395169910

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Larghezza: 15 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Autoestinguente: Sì
  • Resistenza temperatura: 0-90 °C
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 8 nastri isolanti neri, ciascuno con dimensioni di 10 metri di lunghezza, 15 millimetri di larghezza e uno spessore di 0,15 millimetri. Realizzati con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in gomma sintetica, questi nastri sono flessibili e autoestinguenti, garantendo un’eccellente resistenza all’abrasione, alla corrosione e all’umidità. Offrono un’ottima rigidità dielettrica fino a 40 kV/mm e una buona resistenza meccanica, con un carico di rottura di 30 N/cm e un allungamento a rottura del 170%. Ideali per isolamento elettrico, fasciatura di cavi, protezione e riparazione di fili e cavi a bassa tensione, nonché per l’individuazione colore. Possono essere utilizzati in un intervallo di temperatura da 0 a +90 °C, con installazione possibile fino a -10 °C. Conforme alla direttiva RoHS, senza piombo e resistente agli acidi e agli alcali. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, nero, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Nero

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante nero 15mmx10m set 8 pezzi per elettrica