›

Guaina termoretraibile blu 39/13 mm 1 m isolamento elettrico industriale

Cod. Rexel BLBIZ215028
Cod. Produttore BIZ215028
Cod. EAN 3700420330622

Informazioni principali

  • Colore guaina: Blu
  • Diametro prima contraz.: 39 mm
  • Diametro dopo contraz.: 13 mm
  • Spessore parete: 1,2 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura uso: -55 a +125 °C
  • Autoestinguibile: Sì
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, disponibile in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, garantisce elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm e temperature di utilizzo continuativo da -55 °C a +125 °C. Il diametro prima del restringimento è di 39 mm, che si riduce a 13 mm con uno spessore della parete di 1,2 mm dopo la contrazione. Il colore blu facilita l’identificazione e la marcatura del codice di riferimento su ogni guaina consente una rapida individuazione del prodotto. Ideale per la protezione di fili e cavi con diametri da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, offre sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 39/13 mm, 1 m, blu, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

764,15 ... 764,15 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Guaina termoretraibile blu 39/13 mm 1 m isolamento elettrico industriale
€ 14,37 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info