›

Barretta sezionamento bassa 35mm² per impianti messa a terra

Cod. Rexel BLBIZ710272
Cod. Produttore BIZ710272

Informazioni principali

  • Tipo barretta: Bassa
  • Isolante: Plastica senza piastrina
  • Sezione: 35 mm²
  • Lunghezza: 125 mm
  • Larghezza: 22 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Norma: Halogen free
  • Serie: BIZ MISE À LA TERRE

Descrizione del prodotto

Barretta di sezionamento bassa in rame con isolante in plastica senza piastrina metallica, progettata per cavi con sezione fino a 45 mm². Le sue dimensioni compatte (125 mm di lunghezza, 22 mm di larghezza, 25 mm di altezza) la rendono adatta per installazioni in Guaina Tecnica di Alloggiamento o vicino alla presa di terra, garantendo sicurezza e accessibilità. Questo accessorio consente di scollegare l’impianto dalla presa di terra per misurare la resistenza, collegando il cavo di messa a terra al picchetto di terra. Conforme alla normativa Halogen free, assicura affidabilità e durata negli impianti elettrici di messa a terra. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Barretta di sezionamento bassa con isolante in plastica senza piastrina da 35 mm² per scollegare l'impianto dalla presa di messa a terra al fine di effettuare la misurazione della resistenza di quest'ultima. Collegano il cavo di messa a terra dell'impianto al picchetto di terra.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

Serie

BIZ MISE / LA TERRE

Barretta sezionamento bassa 35mm² per impianti messa a terra