› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminali singoli 4 mm² arancioni senza alogeni per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ225006
Cod. Produttore BIZ225006
Cod. EAN 3700420331117

Informazioni principali

  • Sezione: 4 mm²
  • Colore: Arancione
  • Materiale boccola: Rame stagnato
  • Flangia isolante: Polipropilene
  • Tensione max: 1.000 V
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE
  • Prodotto: Senza alogeni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 4 mm² di colore arancione, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Progettato per garantire un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo, offre una tensione massima di 1000 V. Il prodotto è privo di alogeni, conforme alla direttiva RoHS e presenta un design standard con protezione superficiale stagnata. Il confezionamento prevede una busta contenente 100 pezzi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 4 mm², arancione (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminali singoli 4 mm² arancioni senza alogeni per cablaggio elettrico
€ 3,89 x 1 pz.