›

Guaina termoretraibile nera 39/13 mm 1 m per isolamento cavi elettrici

Cod. Rexel BLBIZ215008
Cod. Produttore BIZ215008
Cod. EAN 3700420330462

Informazioni principali

  • Colore guaina: Nera
  • Diametro prima contraz.: 39 mm
  • Diametro dopo contraz.: 13 mm
  • Spessore parete: 1,2 mm
  • Materiale: Poliolefina ritardante fiamma
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura uso: -55°C a +125°C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma. Progettata per proteggere e isolare fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, garantisce un'elevata rigidità dielettrica fino a 30 kV/mm e resistenza termica continua da -55 °C a +125 °C. La guaina, di colore nero, presenta uno spessore di 1,2 mm dopo la contrazione, con un diametro che si riduce da 39 mm a 13 mm. Autoestinguibile, assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, con marcatura del codice di riferimento per una rapida identificazione. Disponibile in tubi da 1 metro. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 39/13 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

764,15 ... 764,15 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Guaina termoretraibile nera 39/13 mm 1 m per isolamento cavi elettrici
€ 15,81 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info