›

Guaina termoretraibile nera 24/8 mm isolamento cavi industriale

Cod. Rexel BLBIZ215007
Cod. Produttore BIZ215007
Cod. EAN 3700420330455

Informazioni principali

  • Colore guaina: Nera
  • Diametro prima contraz.: 24 mm
  • Diametro dopo contraz.: 8 mm
  • Spessore parete: 1 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura uso: -55 a +125 °C
  • Temperatura restringimento: > 70 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con rapporto di restringimento 3:1, disponibile in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, garantisce elevate prestazioni di isolamento grazie alla rigidità dielettrica di 22 kV/mm e una temperatura di utilizzo continua da -55 °C a +125 °C. È adatta per fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, con diametro nominale che passa da 24 mm a 8 mm dopo la contrazione e uno spessore della parete di 1 mm. La guaina è di colore nero e autoestinguibile, con temperatura di riduzione superiore a 110 °C. La marcatura del codice di riferimento su ogni guaina facilita una rapida identificazione del prodotto. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 24/8 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

289,38 ... 289,38 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Guaina termoretraibile nera 24/8 mm isolamento cavi industriale
€ 13,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info