›

Sverniciatore termico cablato 2000W 350-550°C con ugelli intercambiabili per manutenzione e restauro

Cod. Rexel BLBIZ790600
Cod. Produttore BIZ790600

Informazioni principali

  • Potenza max: 2.000 W
  • Temperatura: 350-550 °C
  • Flusso d’aria: 250-550 L/min
  • Lunghezza cavo: 1,8 m
  • 2 livelli di calore selezionabili
  • Manico a pistola con proteggi-mano
  • Accessori inclusi: 5 ugelli + raschietto
  • Serie: Bizline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sverniciatore termico cablato ad alta potenza da 2000 W con due livelli di temperatura selezionabili (350 °C e 550 °C) e flusso d’aria regolabile per adattarsi a diverse esigenze di lavoro. Progettato con un manico ergonomico a forma di pistola dotato di proteggi-mano per garantire comfort e sicurezza durante l’uso. È fornito con una valigetta di plastica per il trasporto e lo stoccaggio, comprensiva di vari accessori tra cui ugelli di diverse forme (riflettente, di riduzione, con getto largo, deflettore) e un raschietto, per facilitare applicazioni specifiche. Ideale per sverniciare e asciugare vernici su supporti in legno, riscaldare guaine termorestringenti, saldare tubi di rame, sbrinare tubi congelati e altre operazioni elettriche e di bricolage. La pistola garantisce un uso versatile e professionale grazie alla regolazione precisa della temperatura e al flusso d’aria, rendendola uno strumento indispensabile per lavori di manutenzione e riparazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sverniciatore termico cablato, 2.000 W, 350-550 °C consegnato con un cofanetto di trasporto di plastica e i seguenti accessori: ugello riflettore, ugello riduttore, ugello a getto largo, ugello deflettore, raschietto.

Caratteristiche tecniche

con regolazione della temperatura

Potenza nominale assorbita

2000 W

Volume di aria

550 LITRO_MINUTO

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

550 ... 550 °C

tensione di alimentazione

220 ... 220 V

Sverniciatore termico cablato 2000W 350-550°C con ugelli intercambiabili per manutenzione e restauro