› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Guaina termorestringente semirigida anti-corrosione SA47-LA 11,0/2,4 per protezione connessioni elettriche auto

Cod. Rexel MEHE301-10022
Cod. Produttore 301-10022
Cod. EAN 4031026492131

Informazioni principali

  • Serie: SA47-LA
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +125 °C
  • Diametro fornito min: 11,0 mm
  • Diametro finale max: 2,4 mm
  • Spessore parete: 1,8 mm
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente semirigida a parete standard. La miglior protezione dalla corrosione disponibile. Eccellente resistenza meccanica, permette di ridurre gli stress di tensionamento. Fornisce una elevata protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni. Adesivo di colore nero e guaina trasparente per poter verificare l'applicazione. Permette di proteggere dalla corrosione anche parti complesse. Zero alogeni. SA47-LA è una guaina semirigida zero alogeni rivestita internamente di adesivo termofusibile. Possiede eccellenti proprietà di resistenza meccanica e di riduzione delle tensioni. L'adesivo permette di avere un'elevata protezione dalle infiltrazioni. Ideale per le connessioni elettriche e le derivazioni all'interno delle automobili grazie all'elevata protezione dalla corrosione. La guaina è trasparente e l'adesivo è invece nero, questo permette di verificare la qualità dell'isolamento osservando come si distribuisce il collante.

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,8 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

11 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

SA47 LA

Guaina termorestringente semirigida anti-corrosione SA47-LA 11,0/2,4 per protezione connessioni elettriche auto