Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT75-T
Cod. Produttore
HSTT75-T
Cod. EAN
0074983913909

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente in poliolefine, ideale per isolare e proteggere componenti elettrici con efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Riduce i tempi di montaggio
  • Materiale conforme a standard militari e certificazioni UL e CSA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione elettrica fino a 600 Volt
  • Durabilità e sicurezza garantite nel tempo
  • Contribuisce al risparmio energetico riducendo dispersioni
Descrizione del produttore: For use in insulating, protecting, harnessing and identifying electrical and electronic components. Shrink Ratio is 2 to 1. Voltage is 600 Volts. UL Recognized. CSA Certified. Military Specification AMS-DTL-23053/5 Class 1 (material performance only).

colore

nero

esecuzione

a parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

61.0 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C 135 °C

diametro interno prima della retrazione

19.1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1