Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT300-L
Cod. Produttore
HSTT300-L
Cod. EAN
0074983913947

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente in poliolefina a p
Descrizione del produttore: The HSTT300-L Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 3.00” Diameter x 50’ Long (76.2 mm x 15.2 m). Color Black. 1 roll.

colore

nero

esecuzione

a parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1.3 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

15.2 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C 135 °C

diametro interno prima della retrazione

76.2 mm

diametro interno dopo la retrazione

38.1 mm

diametro nominale in pollici

3 pollici

tasso di contrazione

2:1