Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT200-48-5
Cod. Produttore
HSTT200-48-5
Cod. EAN
0074983905973

Informazioni di prodotto

La guaina termorestringente in poliolefine offre protezione affidabile per cavi e connettori.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla rapida contrazione 2:1
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Adatta a diverse applicazioni interne e ambienti asciutti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro abrasioni e agenti esterni
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Resistente a temperature da -55°C a 135°C
Descrizione del produttore: The HSTT200-48-5 Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 2.00” Diameter x 4’ Long (50.8 mm x 1.2 m). Color Black. 5 per package.

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLE

€ 19,38 x 1 pz.
(pz.)