Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT150-C
Cod. Produttore
HSTT150-C
Cod. EAN
0074983914937

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente in poliolefina a p
Descrizione del produttore: The HSTT150-C Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 1.50” Diameter x 100’ Long (38.1 mm x 30.5 m). Color Black. 1 roll.

colore

nero

esecuzione

a parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1.0 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

30.5 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

135 °C -55 °C

diametro interno prima della retrazione

38.1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19.1 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1