Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT0064
Cod. Produttore
GT0064
Cod. EAN
8033712903910

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente nera 2:1 in bobina a basso spessore per diametro cavo 3,8-5,8mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti in bobina a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

75 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

2,5 ... 10 mm²