Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPIST-17S.50
Cod. Produttore
PIST-17S.50
Cod. EAN
7630030266294

Informazioni di prodotto

Conduit PA12 NW17 gry

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina robotica conforme agli standard UL e CSA, modello REC.DN17, realizzata in poliamide (PA) per garantire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cablaggi elettrici. Questa guaina è progettata per offrire flessibilità e durabilità in ambienti industriali, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione di cavi e fili, contribuisce a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW17, Fine Profile, Color Gray, 50 Meter Ring

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

30 mm

raggio di curvatura, dinamico

65 mm

diametro interno

16.4 mm

diametro nominale

20 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.1 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina robotica PA12 flessibile resistente protezione cavi industriale NW17 grigia 50m