› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina robotica flessibile PA12 NW70 nera 30 m protezione cavi elettrici industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMPIHG-70B.30
Cod. Produttore PIHG-70B.30
Cod. EAN 7630030266812

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Alta
  • Grado: Medio/Pesante
  • Dimensione: NW70
  • Profilo: Grossolano
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 30 metri

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina robotica certificata UL e CSA con diametro nominale di 70 mm, progettata per garantire protezione e flessibilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità in ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevate prestazioni di isolamento e sicurezza. Ideale per la gestione di cavi elettrici, contribuisce a mantenere ordine e protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW70, Coarse Profile, Color Black, 30 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

150 mm

raggio di curvatura, dinamico

350 mm

diametro interno

67.2 mm

diametro nominale

80 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

79.6 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina robotica flessibile PA12 NW70 nera 30 m protezione cavi elettrici industriale