› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina robotica flessibile PA12 DN48 protezione cavi industriale 30m nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPISG-48B.30
Cod. Produttore PISG-48B.30
Cod. EAN 7630030266539

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Alta
  • Grado protezione: Medio/Pesante
  • Dimensione: NW48
  • Profilo: Rugoso
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 30 metri
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina robotica conforme alle normative UL e CSA, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e flessibilità. Realizzata in poliammide (PA), garantisce resistenza meccanica e chimica, ideale per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi in ambienti industriali. Il diametro nominale DN48 offre ampio spazio per l'organizzazione dei fili, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questa guaina è particolarmente indicata per l'uso in sistemi automatizzati e robotici, dove è necessaria una protezione affidabile contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW48, Coarse Profile, Color Black, 30 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

4 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina robotica flessibile PA12 DN48 protezione cavi industriale 30m nero