Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPOST-29B.50
Cod. Produttore
POST-29B.50
Cod. EAN
7630030265112

Informazioni di prodotto

Guaina robotica DN29 PP BK

Documentazione tecnica

Guaina robotica in polipropilene di colore nero con diametro nominale 29 millimetri, progettata per offrire protezione e flessibilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per la gestione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili, garantendo resistenza meccanica e facilità di posa. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina robotica DN29 Polipropilene PP colore Nero

resistenza alla compressione

140 N

temperatura di impiego

-25 °C

raggio di curvatura statico

50 mm

raggio di curvatura, dinamico

120 mm

diametro interno

29 mm

diametro nominale

32 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

34.5 mm

Produttore

ABB

Guaina robotica DN29 polipropilene nero protezione cavi elettrici industriale e civile