Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPF-07A.50
Cod. Produttore
LLPF-07A.50
Cod. EAN
7630030249761

Informazioni di prodotto

Conduit PA6 NW07 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina di protezione conforme alla normativa UL 94-V0, realizzata in poliammide 6 (PA6) di colore nero. Progettata per garantire un'elevata resistenza al fuoco e una protezione affidabile dei cavi elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità. Il diametro nominale di 7 mm la rende adatta a diverse esigenze di isolamento e protezione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW07, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

15 mm

diametro interno

6.2 mm

diametro nominale

10 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

10 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata PA6 nera flessibile UL 94-V0 DN07 50 m protezione cavi elettrici