Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMCYLG-23S.50
Cod. Produttore
CYLG-23S.50
Cod. EAN
7630030224010

Informazioni di prodotto

Conduit PA6 NW23 gry

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina per protezione media con certificazione UL e CSA, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzata in materiale polimerico di alta qualità, garantisce una protezione efficace contro agenti esterni e usura meccanica. Adatta per tubazioni con diametro nominale 23, assicura facilità di installazione e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che necessitano di standard di sicurezza elevati. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW23, Coarse Profile, Color Gray, 50 Meter Ring

protezione antincendio secondo UL 94

V2

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

21.9 mm

diametro nominale

25 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata flessibile PA6 DN23 grigia 50 m protezione media impianti elettrici