› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina protezione cavi PA6 16mm passo fine grigia 50m impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPAFS16/GR/50M
Cod. Produttore PAFS16/GR/50M
Cod. EAN 5020963000645

Informazioni principali

  • Dimensione nominale: 16 mm
  • Diametro esterno: 15,8 mm
  • Diametro interno: 11,8 mm
  • Raggio di curvatura: 35 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Materiale: Poliammide (Nylon) 6
  • Colore: Grigio
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina protettiva standard per applicazioni elettriche, caratterizzata da un passo fine e realizzata in materiale PA (poliammide). Questo prodotto offre una protezione affidabile per cavi e fili, garantendo resistenza meccanica e durata nel tempo. La guaina è ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e efficienza nell'installazione. Il colore grigio contribuisce a un aspetto ordinato e professionale degli impianti. La lunghezza di 50 metri consente un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, NW Conduit Size 13, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 15.8mm, Inside Diameter 11.8mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Grey

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Guaina protezione cavi PA6 16mm passo fine grigia 50m impianti elettrici