Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVAMLT-10B.5
Cod. Produttore
VAMLT-10B.50
Cod. EAN
7630030284748

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio EN45545-2 HL3 DN10 PA6 BK
Guaina per protezione di cavi elettrici con diametro nominale di 10 mm, conforme alla normativa EN45545-2 con classificazione HL3, garantendo elevati standard di sicurezza antincendio. Realizzata in materiale resistente e durevole, è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono protezione affidabile e prestazioni certificate. La guaina assicura protezione meccanica e isolamento ottimale, contribuendo a mantenere l'integrità dei cablaggi in ambienti critici. Descrizione del produttore: Guaina peso medio 45545-2 HL3 DN10 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

200 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

20 mm

diametro interno

9.6 mm

diametro nominale

12 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

13 mm

Produttore

ABB

Guaina protezione cavi DN10 PA6 nero EN45545-2 HL3 antincendio elettrico