Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPA-48A.30
Cod. Produttore
LLPA-48A.30
Cod. EAN
7630030250002

Informazioni di prodotto

Guaina UL/CSA DN48 in poliammide 6, colore nero, progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza certificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e resistenza del materiale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard UL/CSA per una rapida approvazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dei cavi elettrici
  • Durabilità e resistenza agli agenti esterni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Guaina UL/CSA (recognized) DN48 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

70 mm

diametro interno

47.5 mm

diametro nominale

50 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

54.5 mm

Produttore

ABB

Guaina protettiva poliammide 6 nera UL/CSA DN48 per cavi elettrici industriali