Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPA-23S.50
Cod. Produttore
LLPA-23S.50
Cod. EAN
7630030250088

Informazioni di prodotto

Guaina UL/CSA rec.DN23 PA6 GR

Documentazione tecnica

Guaina protettiva in poliammide 6 (PA6) conforme agli standard UL e CSA, progettata per garantire elevata resistenza meccanica e protezione efficace dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza, questa guaina offre un'ottima protezione contro abrasioni, agenti chimici e temperature variabili, assicurando la massima affidabilità negli impianti elettrici. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendola una soluzione versatile per la gestione e l'organizzazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Guaina UL/CSA (recognized) DN23 Poliammide 6 colore Grigio

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

22.6 mm

diametro nominale

25 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

Guaina protettiva poliammide 6 DN23 UL/CSA resistente meccanica per cavi elettrici