› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina protettiva PA6 54mm peso standard 50m nero per cablaggi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPACS54/BL/50M
Cod. Produttore PACS54/BL/50M
Cod. EAN 5020963008344

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 54,5 mm
  • Diametro interno: 46,5 mm
  • Raggio di curvatura: 75 mm
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Materiale: Poliammide 6 (Nylon)
  • Colore: Nero
  • Passo condotto: Passo grosso
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Descrizione del prodotto

Guaina protettiva in poliamide di colore nero, caratterizzata da un peso standard e un passo di 54. Progettata per offrire protezione e isolamento nei cablaggi elettrici, garantisce resistenza meccanica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel settore elettrico. La sua struttura favorisce una facile installazione e una protezione efficace dei cavi. Descrizione del produttore: Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 54mm, NW Conduit Size 48, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 54.5mm, Inside Diameter 46.5mm, Static Bend Radius 75mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

4 pollici

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Guaina protettiva PA6 54mm peso standard 50m nero per cablaggi elettrici