› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina protettiva PA6 34mm peso standard 50m per impianti elettrici blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPAFS34/BL/50M
Cod. Produttore PAFS34/BL/50M
Cod. EAN 5020963000706

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 34,5 mm
  • Diametro interno: 28,8 mm
  • Raggio di curvatura: 60 mm
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Materiale: Poliammide 6 (Nylon)
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Passo condotto: Fine

Descrizione del prodotto

Guaina protettiva standard in polimero PA, progettata per applicazioni elettriche con passo fisso NC34. Il materiale garantisce resistenza e durabilità, ideale per proteggere cavi e componenti elettrici da agenti esterni e usura meccanica. Il colore blu facilita l’identificazione e la gestione degli impianti elettrici. Disponibile in rotoli da 50 metri, questa guaina è adatta per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 34mm, NW Conduit Size 29, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 28.8mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Guaina protettiva PA6 34mm peso standard 50m per impianti elettrici blu