Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPA-07A.50
Cod. Produttore
LLPA-07A.50
Cod. EAN
7630030250354

Informazioni di prodotto

Guaina DN07 PA6 BK
Guaina protettiva in poliammide 6 di colore nero, ideale per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza meccanica e durabilità, è adatta all'uso in impianti elettrici che richiedono un'elevata protezione contro abrasioni e agenti esterni. Il diametro nominale DN07 assicura un'ottima adattabilità a diversi tipi di cablaggio, rendendo questa guaina un componente essenziale per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina DN07 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

15 mm

diametro interno

6.2 mm

diametro nominale

10 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

10 mm

Produttore

ABB

Guaina protettiva DN07 poliammide 6 nero per isolamento cavi elettrici