› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina poliammide PA6 21mm nero peso standard 50m protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPRFS21/BL/50M
Cod. Produttore PRFS21/BL/50M
Cod. EAN 5020963014604

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 21.2 mm
  • Diametro interno: 16.6 mm
  • Raggio di curvatura: 60 mm
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Materiale: Poliammide modificata PA6
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Tipo: Guaina peso standard NC21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina in poliammide PA6 di colore nero, caratterizzata da un peso standard conforme alle specifiche NC21. Progettata per offrire protezione e isolamento nei sistemi elettrici, garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una copertura affidabile di cavi e componenti elettrici, assicurando sicurezza e performance elevate. La sua struttura robusta la rende adatta a diversi ambienti di utilizzo, mantenendo stabilità e protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.6mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Modified Polyamide (Nylon) 6, Black

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Guaina poliammide PA6 21mm nero peso standard 50m protezione cavi elettrici