Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMCYLT-17B.50
Cod. Produttore
CYLT-17B.50
Cod. EAN
7630030223389

Informazioni di prodotto

La guaina peso medio UL/CSA DN17 in Poliammide 6 garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate
  • Conformità a norme UL/CSA per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi elettrici
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Materiale resistente che contribuisce a risparmio energetico

Documentazione tecnica

Guaina peso medio UL/CSA (recognized) DN17 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

16.2 mm

diametro nominale

20 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX UL REC. DN17 PA6 BK