Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCST-17S.50
Cod. Produttore
VCST-17S.50
Cod. EAN
7630030284182

Informazioni di prodotto

Guaina pesante UL/CSA rec.DN17 PA6 GR
La guaina pesante MEPMVCST-17S.50 è realizzata in PA6, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata. Questa guaina è conforme agli standard UL e CSA, assicurando sicurezza e affidabilità. Con un diametro nominale di 17, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione robusta. La sua costruzione resistente la rende perfetta per ambienti impegnativi, offrendo una protezione eccellente per i cavi elettrici.

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

16 mm

diametro nominale

20 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX UL REC. DN17