Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCST-10S.50
Cod. Produttore
VCST-10S.50
Cod. EAN
7630030284243

Informazioni di prodotto

Guaina pesante DN10 in PA6 GR, ideale per protezione e durabilità in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design versatile adatto a molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica e durata nel tempo
  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Integrazione estetica grazie al colore neutro

Documentazione tecnica

La guaina pesante DN10 in PA6 GR è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzata in materiale PA6, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni che richiedono robustezza. Il suo design versatile la rende adatta a diverse esigenze, assicurando una prestazione ottimale. Con un colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi installazione elettrica. Scegli la guaina pesante DN10 per una soluzione affidabile e performante.

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

25 mm

diametro interno

9.2 mm

diametro nominale

12 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

13 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX UL REC. DN10