Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCST-07B.10
Cod. Produttore
VCST-07B.100
Cod. EAN
7630030284274

Informazioni di prodotto

Guaina pesante DN07 in poliammide 6, ideale per installazioni elettriche robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e robustezza del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica per protezione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza degli impianti
  • Durata prolungata nel tempo
  • Protezione efficace contro agenti esterni
Guaina pesante DN07 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

20 mm

diametro interno

6 mm

diametro nominale

10 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

10 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX UL REC. DN07