Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPIST-17B.50
Cod. Produttore
PIST-17B.50
Cod. EAN
7630030266331

Informazioni di prodotto

Guaina robotica UL/CSA rec.DN17 PA12 BK

Documentazione tecnica

Guaina robotica UL/CSA (recognized) DN17 Poliammide 12 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

30 mm

raggio di curvatura, dinamico

65 mm

diametro interno

16.4 mm

diametro nominale

20 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.1 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMA ROBOT PA12 DN17