Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPRFS16/BL/50M
Cod. Produttore
PRFS16/BL/50M
Cod. EAN
5020963010897

Informazioni di prodotto

Guaina peso standard NC16 in poliammide 6, colore nero, con ampio range termico da -40 a +120 °C.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità del materiale
  • Riduce i tempi di posa con la sua leggerezza e maneggevolezza
  • Adatta a diverse condizioni ambientali per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi elettrici
  • Resistenza alle alte e basse temperature per una maggiore sicurezza
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo dispersioni
Guaina peso standard NC16 Poliammide 6 colore Nero range temperatura -40/+120

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

11.7 mm

diametro nominale

16 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

15.8 mm

Produttore

ABB

GUAINA PESO STANDARD NC16 PA6 BK-40