Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPAFS16/BL/50M
Cod. Produttore
PAFS16/BL/50M
Cod. EAN
5020963000317

Informazioni di prodotto

Guaina peso std. passo fi. NC16 PA6 BK

Documentazione tecnica

Guaina protettiva in polimero PA di peso standard, progettata per garantire resistenza e durata nelle applicazioni elettriche. Il prodotto presenta una struttura robusta con passo fiocco NC16, ideale per l'isolamento e la protezione dei cavi elettrici. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti, mentre la lunghezza di 50 metri assicura una copertura adeguata per diverse esigenze di installazione. Questa guaina è pensata per offrire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Guaina peso standard Passo Fine NC16 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

35 mm

diametro interno

11.8 mm

diametro nominale

16 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

15.8 mm

Produttore

ABB

Guaina peso standard NC16 in poliammide 6 nero per installazioni elettriche