Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPCLT-10B.50
Cod. Produttore
PCLT-10B.50
Cod. EAN
7630030269097

Informazioni di prodotto

Guaina peso medio DN10 in poliammide 6, ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e leggerezza
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e cortocircuiti
  • Contributo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto
Guaina peso medio DN10 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

20 mm

diametro interno

9.6 mm

diametro nominale

12 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

13 mm

Produttore

ABB

Guaina peso medio DN10 poliammide 6 nera per protezione cavi elettrici