Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCSG-17S.50
Cod. Produttore
VCSG-17S.50
Cod. EAN
7630030284427

Informazioni di prodotto

Guaina pesante UL/CSA rec.DN17 PA6 GR

Documentazione tecnica

Guaina pesante certificata UL e CSA, modello DN17 in poliammide 6 (PA6), progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Questo tubo flessibile offre elevata durabilità e robustezza, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel passaggio di cavi elettrici. La composizione in PA6 assicura ottima resistenza meccanica e chimica, mantenendo flessibilità e facilità di installazione. Adatta per proteggere i cavi da agenti esterni e sollecitazioni, è una soluzione di qualità per l’isolamento e la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: La guaina pesante UL/CSA REC.DN17 PA6 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Realizzata in materiale PA6, questa guaina offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura che soddisfi i requisiti di sicurezza necessari. Con un design versatile, è perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali.

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

4 mm

diametro interno

16 mm

diametro nominale

20 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

Guaina pesante UL/CSA DN17 poliammide 6 protezione cavi elettrici industriale