Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCST-12S.50
Cod. Produttore
VCST-12S.50
Cod. EAN
7630030284212

Informazioni di prodotto

Guaina pesante certificata UL/CSA, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare e installare grazie alla flessibilità del Poliammide 6.
  • Riduce i tempi di posa con il diametro DN12 ottimizzato.
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata e affidabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata dei cavi elettrici, migliorando la sicurezza dell’impianto.
  • Materiale certificato UL/CSA per conformità agli standard internazionali.
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo danni e dispersioni.

Documentazione tecnica

Guaina pesante UL/CSA (recognized) DN12 Poliammide 6 colore Grigio

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

30 mm

diametro interno

11.8 mm

diametro nominale

16 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

15.8 mm

Produttore

ABB

Guaina pesante UL/CSA DN12 Poliammide 6 flessibile protezione cavi elettrici