Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCSG-23S.50
Cod. Produttore
VCSG-23S.50
Cod. EAN
7630030284397

Informazioni di prodotto

Guaina pesante progettata per proteggere efficacemente i cavi elettrici in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Gestione ottimale dei cavi
  • Materiale robusto e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile dei cavi
  • Conformità agli standard UL e CSA
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

La guaina pesante MEPMVCSG-23S.50, realizzata in PA6, è progettata per garantire una protezione efficace per i cavi elettrici. Conformità agli standard UL e CSA, questa guaina è ideale per applicazioni in ambienti esigenti. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata, rendendola una scelta sicura per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Il design versatile della guaina consente un'installazione semplice e una gestione ottimale dei cavi.

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

50 mm

diametro interno

22 mm

diametro nominale

25 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

Guaina pesante PA6 protezione cavi elettrici UL CSA ambienti esigenti