Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVAMG-17B.50
Cod. Produttore
VAMG-17B.50
Cod. EAN
7630030285189

Informazioni di prodotto

Guaina pesante EN45545-2 HL3 DN17 PA6 BK

Documentazione tecnica

Guaina pesante conforme alla normativa EN45545-2 HL3, progettata per garantire elevata resistenza e sicurezza in applicazioni elettriche. Il diametro nominale DN17 assicura una protezione robusta per cavi e componenti elettrici, ideale per ambienti che richiedono standard rigorosi di sicurezza antincendio. Realizzata con materiali durevoli, questa guaina offre affidabilità e protezione ottimale contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: La guaina pesante EN45545-2 HL3 DN17 è un prodotto innovativo progettato per garantire elevate prestazioni nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa guaina offre una protezione robusta e duratura, ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua classificazione HL3 assicura la massima sicurezza e affidabilità, rendendola perfetta per l'uso in treni e veicoli ferroviari. Scegli la guaina pesante per una soluzione efficace e resistente.

resistenza alla compressione

350 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

15.2 mm

diametro nominale

20 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

Guaina pesante EN45545-2 HL3 DN17 protezione cavi elettrici alta resistenza ferroviario