Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVOHG-36B.30
Cod. Produttore
VOHG-36B.30
Cod. EAN
7630030283758

Informazioni di prodotto

Guaina pesante DN36 in poliammide 6, ideale per installazioni elettriche robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo con un prodotto resistente e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici
  • Durata nel tempo che riduce la necessità di manutenzione
Guaina pesante DN36 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

600 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

90 mm

diametro interno

35 mm

diametro nominale

40 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

42.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA PESANTE DN36 PA6 BK