Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVOHG-125B.0
Cod. Produttore
VOHG-125B.06
Cod. EAN
7630030283963

Informazioni di prodotto

Guaina pesante DN125 PA6 BK
Guaina pesante DN125 realizzata in poliamide 6 di colore nero, progettata per offrire elevata resistenza meccanica e protezione duratura negli impianti elettrici. Questo materiale garantisce robustezza e flessibilità, ideale per l’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile dei cavi elettrici. La guaina assicura isolamento e sicurezza, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti nel tempo. Descrizione del produttore: La guaina pesante DN125 in PA6 BK è un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in materiale PA6, offre resistenza e durabilità, perfetta per proteggere i cavi e garantire un'installazione sicura. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Questa guaina è progettata per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche più esigenti, assicurando prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo.

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

600 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

480 mm

diametro interno

126 mm

diametro nominale

146 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

146.5 mm

Produttore

ABB

Guaina pesante DN125 poliamide 6 nera protezione cavi impianti elettrici