› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina pesante corrugata PA6 NW36 grigia 30 m protezione cavi elettrici robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMVOHG-36S.30
Cod. Produttore VOHG-36S.30
Cod. EAN 7630030283734

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Dimensione: DN36
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Guaina pesante
  • Profilo: Coarse (ruvido)
  • Lunghezza: 30 metri
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, LVD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina pesante DN36 realizzata in materiale PA6 di alta qualità, progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una copertura affidabile dei cavi elettrici. La sua struttura resistente protegge efficacemente da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, pliable, Very Heavy-Duty, Size NW36, Coarse Profile, Color Gray, 30 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina pesante corrugata PA6 NW36 grigia 30 m protezione cavi elettrici robusta