› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina pesante corrugata PA6 nero DN70 protezione cavi elettrici 10 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMVOHG-70B.10
Cod. Produttore VOHG-70B.10
Cod. EAN 7630030283642

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Dimensione: DN070
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 10 metri
  • Profilo: Ruvido
  • Tipo: Guaina pesante, molto robusta
  • Certificazioni: ATEX, LVD, EN 61386, IEC 60079

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina pesante in poliamide 6 di colore nero, progettata per offrire protezione e resistenza in applicazioni elettriche. Il diametro nominale di 70 mm garantisce un'adeguata copertura per cavi di grandi dimensioni, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo materiale è ideale per isolare e proteggere cavi elettrici da abrasioni, agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, pliable, Very Heavy-Duty, Size NW70, Coarse Profile, Color Black, 10 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

600 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

200 mm

diametro interno

67 mm

diametro nominale

80 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

80 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina pesante corrugata PA6 nero DN70 protezione cavi elettrici 10 m