› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina pesante corrugata PA6 nero DN23 protezione cavi elettrici 50m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMVOHG-23B.50
Cod. Produttore VOHG-23B.50
Cod. EAN 7630030283840

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo: Guaina corrugata pesante
  • Dimensione: DN23
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 50 metri
  • Profilo: Ruvido
  • Certificazioni: ATEX, LVD, EN 61386

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina pesante in poliamide 6 di colore nero, con diametro nominale 23 mm, progettata per offrire protezione robusta e duratura ai cavi elettrici. Questo materiale garantisce elevata resistenza meccanica e ottima stabilità dimensionale, ideale per applicazioni che richiedono una copertura affidabile contro agenti esterni e sollecitazioni. La guaina è adatta per impieghi in ambito elettrico dove è necessaria una protezione efficace e durevole nel tempo. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, pliable, Very Heavy-Duty, Size NW23, Coarse Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina pesante corrugata PA6 nero DN23 protezione cavi elettrici 50m