› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina per robotica DN23 in PU flessibile nera protezione cavi industriale 50 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPUET-23B.50
Cod. Produttore PUET-23B.50
Cod. EAN 7630030264221

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: PU altamente flessibile
  • Dimensione: DN23
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 50 metri
  • Profilo: Fine
  • Grado di protezione: Adatto per robotica
  • Certificazioni: ATEX, Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina per robotica DN23 in materiale PUE di colore nero, progettata per proteggere cavi e componenti elettrici in ambienti industriali. Offre resistenza meccanica e flessibilità, garantendo una protezione efficace contro abrasioni e sollecitazioni tipiche delle applicazioni robotiche. Ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è richiesta una copertura durevole e affidabile. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, PU, Highly Flexible,Medium-Duty, Size NW23, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina per robotica DN23 in PU flessibile nera protezione cavi industriale 50 m