Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMCUSG-23B.31
Cod. Produttore
CUSG-23B.31
Cod. EAN
7630030224232

Informazioni di prodotto

Guaina peso medio UL DN23 in poliammide 6, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e robustezza del materiale
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con standard UL per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da agenti esterni
  • Durata nel tempo con minori necessità di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla protezione ottimale
Guaina peso medio UL (listed) DN23 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

21.9 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA P.MEDIO UL LISTED DN23 PA6BK