Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPCLT-29B.50
Cod. Produttore
PCLT-29B.50
Cod. EAN
7630030268809

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio UL/CSA rec. DN29 PA6 BK
La guaina P.MEDIO UL/CSA REC. DN29 PA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, questa guaina offre una protezione efficace per le installazioni elettriche. La sua classificazione UL e CSA attesta la conformità agli standard di sicurezza più rigorosi. Con un design versatile, è ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli questa guaina per un'installazione sicura e duratura.

protezione antincendio secondo UL 94

V2

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

55 mm

diametro interno

29 mm

diametro nominale

32 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

34.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA P.MEDIO UL/CSA REC. DN29 PA