Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL16/50M
Cod. Produttore
SPL16/50M
Cod. EAN
5020963000782

Informazioni di prodotto

Guaina met.riv. PVC oil res.NC16 BK

Documentazione tecnica

La guaina TBSPL16/50M è realizzata in PVC di alta qualità, progettata per resistere a oli e sostanze chimiche. Questa guaina metallica rivestita offre una protezione robusta e duratura, ideale per applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 50 metri, è perfetta per garantire una copertura efficace e sicura. Il suo design resistente e la versatilità la rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Scegli la guaina TBSPL16/50M per le tue esigenze di isolamento e protezione.

raggio di curvatura statico

50 mm

temperatura di impiego

-20 °C

grado di protezione (IP)

IP68

materiale

acciaio

diametro nominale

16 mm

comportamento alla piegatura

flessibile

diametro interno

12.5 mm

colore

nero

peso

0.221 kg/m

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

diametro esterno

17.8 mm

Produttore

ABB

GUAINA MET.RIV. PVC NC16 OIL RES.